可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07008434 品番 PZS-3B-70N3-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥732,500 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

高圧まで使用可能であり、高い効率が得られます。必要な吐出量のみを得るという可変ポンプの特性も併せて、油圧装置の省エネルギー化に貢献します。
半円筒形スワッシュプレート方式による高い支持剛性に加え、ピストン数のアップ(従来9本→11本)や最適なバルブプレートの採用により低騒音化を図りました。
本体合わせ面に0リングシール方式を採用し、油漏れを無くしています。また、球面バルブプレートによる最適な油圧バランスにより広範囲で安定した運転ができ、耐コンタミナント性も向上してます。
シングルポンプの他にIPポンプとの組合せが可能となり、幅広い用途での使用が可能となっています。

最高使用圧力(MPa)28 吐出口径Φ30 質量(kg)37 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)21 回転数(min-1[r.p.m])500〜1800 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])2〜21(20.4〜214) 使用流体一般鉱物性作動油 ポンプ容量(cm3/rev)70(調整範囲45〜70) 可変制御機構圧力補償形
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする