NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 高圧用管継手
NACHI(不二越)の 高圧用その他継手
継手キット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07008452
品番
PSCF-100000
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
吸入口:16、吐出口:12
寸法H(mm)
吸入口:36、吐出口:27
寸法K(Φmm)
吸入口:36、吐出口:27
寸法L(mm)
吸入口:46、吐出口:40
寸法L1(mm)
吸入口:16、吐出口:14
形状
フランジ
管接続口径
吸入口:G3/4×Rc3/4、吐出口:G1/2×Rc1/2
Oリング
吸入口:1B-P24、吐出口:1B-P18
適合ポンプ
PVS-0B-8
接続ねじ種類
G×Rc
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。