曜日別特売
CN-T06-3-11 インラインチェックバルブ NACHI(不二越) 07009003

インラインチェックバルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.50[5.1]
内容量1台注文コード07009003品番CN-T06-3-11
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

軸方向にのみ流れるインラインタイプのチェックバルブです。
所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。

質量(kg)0.7管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)75寸法BB(mm)38クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.50[5.1]寸法LA(mm)95寸法BA(mm)43.9バルブ種類方向制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする