NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の 油圧ギヤポンプ
フランジキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07010315
品番
IHF-2-T-20
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フランジ
INフランジ:IH03J-100040 1個
OUTフランジ:IH03J-100040 1個
Oリング
INフランジ:IB-P22 1個
OUTフランジ:IB-P22 1個
ワッシャ
INフランジ:WS-B-8 4個
OUTフランジ:WS-B-8 4個
ボルト
INフランジ:TH-8×45 4個
OUTフランジ:TH8×45 4個
プラグ
TPHA-1/4 2個
仕様
ねじ込み式タイプ