OCP-G03-B1-J50 Bポートパイロットチェックモジュラー NACHI(不二越) 07010543

Bポートパイロットチェックモジュラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード07010543品番OCP-G03-B1-J50
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。

最高使用圧力(MPa)25質量(kg)3.6管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]面積比パイロットピストン:チェック弁シート部:ニードル弁シート部=1:0.49:0.07バルブ種類方向制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする