デルボ電動ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07012896 品番DLV7030
参考基準価格(税別)¥62,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

別置きコントローラが不要で、ラインレイアウト変更も容易です。
独自のクラッチ機構により、高い繰り返し精度を実現しました。

適合ねじ(mm)
小ねじ:2〜3.5
タッピンねじ:2〜3
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)25 トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個 質量(kg)0.4 トラスコ品番117-8423 長さ(mm)236 回転数(min-1[r.p.m])650 トルク(N・m)0.3〜1.1 適合ビット(mm) 適合ねじ(mm)小ねじ2〜3.5 適合ねじ(mm)タッピングねじ2〜3

商品説明動画

電動ドライバ「デルボ」

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:492

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする