デルボ電動ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07012941 品番 DLV7333-CMN
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現
安定した繰り返し精度。
ねじ頭にやさしいソフトスタート。
最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。

適合ねじ(mm)
小ねじ:2〜3.5
タッピンねじ:2〜3
付属品
ビット2本
吊り金具
電源(V)AC100(50/60Hz) 入力電源DC36V 消費電力(W)35 コード長さ(m)1.5 トルク調整無段階 電源プラグ2ピンプラグ、アース引き出し線付 スタート方式レバースタート 質量(kg)0.35 トラスコ品番117-8873 長さ(mm)225 回転数(min-1[r.p.m])500〜700 トルク(N・m)0.30〜1.20 適合ビット(mm)4 適合ねじ(mm)小ねじ2〜3.5 適合ねじ(mm)タッピングねじ2〜3

商品説明動画

電動ドライバ「デルボ」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする