日東工器
日東工器の 電動工具 本体
日東工器の 締付/穴あけ(電動工具)
日東工器の 電動ドライバー
デルボ電動ドライバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07012966
品番
DLV7323-CMN
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現
安定した繰り返し精度。
ねじ頭にやさしいソフトスタート。
最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。
適合ねじ(mm)
小ねじ:1〜3
タッピンねじ:1.2〜2.6
付属品
ビット2本
吊り金具
電源(V)
AC100(50/60Hz)
入力電源
DC36V
消費電力(W)
35
コード長さ(m)
1.5
トルク調整
無段階
電源プラグ
2ピンプラグ、アース引き出し線付
スタート方式
レバースタート
質量(kg)
0.35
トラスコ品番
117-8865
長さ(mm)
225
回転数(min
-1
[r.p.m])
700〜1000
トルク(N・m)
0.05〜0.50
適合ビット(mm)
4
適合ねじ(mm)小ねじ
1〜3
適合ねじ(mm)タッピングねじ
2〜2.6
商品説明動画
電動ドライバ「デルボ」
参考になった