デルボ電動ドライバー

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07012993 品番 DLV8220-EJN
参考基準価格(税別)¥73,200 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。
繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。
プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。

適合ねじ(mm)
小ねじ:2.6〜3
タッピンねじ:2.3〜3
付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 回転数(min-1[r.p.m])3000 トルク(N・m)0.35〜0.70 適合ビット(mm)対辺5 トラスコ品番776-9938 長さ(mm)266 質量(kg)0.69 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 トルク調整無段階 スタート方式プッシュスタート 適合ねじ(mm)小ねじ2.6〜3 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3〜3

商品説明動画

電動ドライバ「デルボ」

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07012871
2014-12-09
用途:
ライン作業で使用

500円クーポンで購入。
代引き手数料がこれでまかなえるので助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする