HiKOKI(日立工機)
HiKOKI(日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(日立工機)の はつり工具
ハンマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07016186
品番
H65SB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥138,000
堅牢アルミボディに、二重絶縁構造を採用。クラス最大のハツリ、破砕能力(当社比)。低振動、低騒音。
シャンク形状
30mm六角シャンク
全負荷打撃数(min
-1
)
1400
電源(V)
単相100
電流(A)
13
消費電力(W)
1240
コード長さ(m)
2心・5
30分のはつり量(kg)
224
質量(kg)
16.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
42
付属品
ブルポイント(410mm)、ケース、六角棒スパナ(M4、M8)
トラスコ品番
378-0139
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07016186
H65SB2
52226003
H65SB3
ハンマ
HiKOKI(日立工機)
1台
¥
139,800
税込
¥
153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です