※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用エルボ
高圧45°捻込形エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07016606
品番
PT45E
参考基準価格(税別)
¥1,357
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び径(B)
3/4
材質
炭素鋼
寸法L(mm)
28.7
接続
PT(管用テーパネジ)
呼び径(A)
20
寸法B(Φmm)
38
管厚
S80
トラスコ品番
226-6334
形状
エルボ45°
ねじ
Rc3/4×Rc3/4
最高使用圧力(MPa)
12.0