※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用エルボ
高圧45°捻込形エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07016615
品番
PT45E
参考基準価格(税別)
¥1,829
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径(B)
1
材質
炭素鋼
寸法L(mm)
30.3
接続
PT(管用テーパネジ)
呼び径(A)
25
寸法B(Φmm)
47
管厚
S80
トラスコ品番
226-6342
形状
エルボ45°
ねじ
Rc1×Rc1
最高使用圧力(MPa)
12.0