※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT45E 高圧45°捻込形エルボ フジトク 07016633 PT45E 高圧45°捻込形エルボ フジトク 07016633

高圧45°捻込形エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07016633 品番 PT45E
参考基準価格(税別)¥3,512 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
呼び径(B)1・1/2 材質炭素鋼 寸法L(mm)39.6 接続PT(管用テーパネジ) 呼び径(A)40 寸法B(Φmm)64 管厚S80 トラスコ品番226-6369 形状エルボ45° ねじRc1.1/2×Rc1.1/2 最高使用圧力(MPa)12.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする