※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT45E 高圧45°捻込形エルボ フジトク 07016642 PT45E 高圧45°捻込形エルボ フジトク 07016642

高圧45°捻込形エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07016642 品番 PT45E
参考基準価格(税別)¥6,176 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
呼び径(B)2 材質炭素鋼 寸法L(mm)47.4 接続PT(管用テーパネジ) 呼び径(A)50 寸法B(Φmm)77 管厚S80 トラスコ品番226-6377 形状エルボ45° ねじRc2×Rc2 最高使用圧力(MPa)12.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする