※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用ティー
ステンレス鋼製高圧差込溶接形チーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07017954
品番
SWT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
22.2
寸法B(Φmm)
33
寸法C(mm)
13
寸法D(Φmm)
16.1
寸法L(mm)
28.9
寸法l(mm)
15.9
形状
チーズ
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質
ステンレス鋼
接続
SW(差込溶接)
管厚
S80