※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用ティー
ステンレス鋼製高圧差込溶接形チーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07018006
品番
SWT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
61.1
寸法B(Φmm)
77
寸法C(mm)
22
寸法D(Φmm)
52.7
寸法L(mm)
60.1
寸法l(mm)
38.1
形状
チーズ
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質
ステンレス鋼
接続
SW(差込溶接)
管厚
S80