曜日別特売
PT45E ステンレス鋼製高圧45°捻込形エルボ フジトク 07018015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT45E ステンレス鋼製高圧45°捻込形エルボ フジトク 07018015
PT45E ステンレス鋼製高圧45°捻込形エルボ フジトク 07018015

ステンレス鋼製高圧45°捻込形エルボ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)1/4
内容量1個注文コード07018015品番PT45E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
呼び径(B)1/4材質ステンレス鋼形状エルボ45°寸法L(mm)17.9最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)呼び径(A)8寸法B(Φmm)23管厚S80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07018015
2019-03-30
用途: 油圧配管時
株式会社 コンビテクノ

PTネジの加工が90°づつバリが有りシールテープ及びシール剤を余分にすれば大丈夫ですが,PT雌ネジの加工が荒いですね。
せっかくステンレス製で付加価値が有るものを買っているのに!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする