※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT45E ステンレス鋼製高圧45°捻込形エルボ フジトク 07018042 PT45E ステンレス鋼製高圧45°捻込形エルボ フジトク 07018042

ステンレス鋼製高圧45°捻込形エルボ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07018042 品番 PT45E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
呼び径(B)3/4 材質ステンレス鋼 形状エルボ45° 寸法L(mm)28.7 ねじRc3/4×Rc3/4 最高使用圧力(MPa)12.0 接続PT(管用テーパネジ) 呼び径(A)20 寸法B(Φmm)38 管厚S80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07018015
2019-03-30
用途:
油圧配管時
株式会社 コンビテクノ 様

PTネジの加工が90°づつバリが有りシールテープ及びシール剤を余分にすれば大丈夫ですが,PT雌ネジの加工が荒いですね。
せっかくステンレス製で付加価値が有るものを買っているのに!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする