※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用エルボ
ステンレス鋼製高圧45°差込溶接形エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07018121
品番
SW45E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径(B)
3/4
材質
ステンレス鋼
形状
エルボ45°
寸法L(mm)
28.7
寸法D(Φmm)
21.4
寸法C(mm)
16
寸法l(mm)
12.7
接続
SW(差込溶接)
呼び径(A)
20
寸法B(Φmm)
38
寸法A(Φmm)
27.7
管厚
S80