※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用ユニオン
ステンレス鋼製高圧差込溶接形ユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07018277
品番
SWOU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
22.2
寸法B(Φmm)
32
寸法C(mm)
9.6(min)
寸法D(Φmm)
16.1
寸法H(mm)
46
寸法L(mm)
40
寸法T(mm)
20
形状
ユニオン
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質
ステンレス鋼
接続
SW(差込溶接)