※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用キャップ
ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07018636
品番
SWCA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
形状
キャップ
呼び径(A)
40
材質
ステンレス鋼
呼び径(B)
1・1/2
寸法L(mm)
26
寸法H(mm)
62
寸法C(mm)
12.7(min)
接続
SW(差込溶接)
寸法B(Φmm)
65
寸法A(Φmm)
49.1
管厚
S80