フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用その他継手
ステンレス鋼製高圧捻込形ハーフカップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07018672
品番
PTHC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法B(Φmm)
32
寸法L1(mm)
37
形状
カップリング
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質
ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
PT(管用テーパネジ)
管厚
S80