※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用その他継手
ステンレス鋼製高圧差込溶接形ハーフカップリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07018785
品番
SWHC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
形状
カップリング
呼び径(A)
32
材質
ステンレス鋼
呼び径(B)
1・1/4
最高使用圧力(MPa)
12.0
寸法L(mm)
42.9
寸法F(mm)
30.2
寸法D(Φmm)
35.5
寸法C(mm)
12.7(min)
接続
SW(差込溶接)
寸法B(Φmm)
55
寸法A(Φmm)
43.2
管厚
S80