※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩下エンジニアリング
金属ニードル1本針
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(120本)
トラスコ品番
134-2338
注文コード
07021486
品番
MN15G13(120)
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
金属製で耐久性に優れたニードルです。
バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。
様々な材料に使用可能です。
用途
バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。
トラスコ品番
134-2338
外径(mm)
1.82
内径(mm)
1.37
材質
針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ
針長(mm)
13