曜日別特売

金属ニードル1本針

金属ニードル1本針 - 岩下エンジニアリング

金属製で耐久性に優れたニードルです。
バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。
様々な材料に使用可能です。

用途
バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。
材質
針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ
針長(mm)
13
内容量
1袋(120本)
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07021459MN16G13(120)134-23411.651.19
¥15,000
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
07021468MN19G13(120)134-23291.060.69
¥15,000
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
07021486MN15G13(120)134-23381.821.37
¥15,000
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
07021502MN20G13(120)134-23420.90.6
¥15,000
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
07021511MN17G13(120)134-23521.471.07
¥15,000
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
07021520MN13G13(120)134-23592.41.8
¥15,000
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする