曜日別特売

金属ニードル1本針

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(120本)
トラスコ品番
134-2359
注文コード
07021520
品番
MN13G13(120)
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

金属製で耐久性に優れたニードルです。
バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。
様々な材料に使用可能です。

用途
バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。
トラスコ品番
134-2359
外径(mm)
2.4
内径(mm)
1.8
材質
針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ
針長(mm)
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする