フルプラ
スポイト5mL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
07021556
品番
4005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
園芸用薬液や液肥料の計量に手を汚さず希釈に便利です。
用途
家庭園芸など。
トラスコ品番
126-1682
材質
容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮
幅(mm)
190
容量(mL)
5
高さ(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応