SUGICO(スギコ)
18-8 下駄箱トレー用アミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07022177
品番
SRT-N
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
専用のトレーと一緒に使うことで、靴底の水切りになります。
用途
学校や運動施設などの下駄箱用に。
トラスコ品番
386-4085
材質
ステンレス(SUS304)
色
シルバー
高さ(mm)
8
奥行(mm)
276
間口(mm)
247
内容
アミのみ(トレー別売り)