SUGICO(スギコ)
18-8 下駄箱トレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07022238
品番
SRT-T
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
下駄箱にトレーを敷くことにより、雨や雪、泥の受け皿になります。
用途
学校や運動施設などの下駄箱に。
仕様
トレーのみ(アミ別売り)
トラスコ品番
686-9782
材質
ステンレス(SUS304)
色
シルバー
高さ(mm)
21
奥行(mm)
298
間口(mm)
268
1マス有効寸法(間口mm)
251
1マス有効寸法(奥行mm)
281