単列円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)62 注文コード07023484 品番NF206W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,160 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は内径d・外径Dなど31種類から選べます 他の種類を見る

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。

内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)62 幅B(mm)16 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)208 面取寸法r(mm)1(最小) 面取寸法r1(mm)0.6(最小) 外接円径Ew(Φmm)53.5 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8800 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑10400 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)23300 基本定格荷重Cr(N)24900 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする