※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF207W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07023493 NF207W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07023493

単列円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07023493 品番 NF207W
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥6,150 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。

内径d(Φmm)35 外径D(Φmm)72 幅B(mm)17 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)301 面取寸法r(mm)1.1(最小) 面取寸法r1(mm)0.6(最小) 外接円径Ew(Φmm)61.8 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7600 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑8800 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)34000 基本定格荷重Cr(N)35500 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする