※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
空気機器 足踏式空気弁 C-60型 (1/4ニップル付・3方弁)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07023993
品番
C-60
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
足踏みペダルでエアの開閉を行えます。
コックを倒して連続開放も可能です。
電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
トラスコ品番
810-5085
材質
本体:真鍮クロム、ペダル:アルミ
質量(g)
900
ポート数
3
接続
接続ネジG1/4
適合流体
エア