※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2916 単式スラスト玉軸受 2900番台 NSK(日本精工) 07025112 2916 単式スラスト玉軸受 2900番台 NSK(日本精工) 07025112

単式スラスト玉軸受 2900番台

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)80 注文コード07025112 品番2916
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,670
この商品は内径dなど22種類から選べます 他の種類を見る

玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。
一方向のアキシアル荷重を受けます。

内径d(Φmm)80 外径D(Φmm)110 幅T(mm)22 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r(mm)0.6(最小) 外径d1(Φmm)110(最大) 内径D1(Φmm)80.2(最小) 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3000 JIS等級0 基本定格荷重Ca(N)57000 基本定格荷重Coa(N)171000 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-13
用途:
鋼製簡易ゲートの巻上機の修理に使用
農・林・水産業

材質、仕上げ精度共に良い。回転も滑らか。値段も納得。上下の印があればなお良い。

対象商品:
07025067
2021-03-15
用途:
機械の消耗品

交換の頻度を下げれる強度の高いものなどあるとうれしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする