※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22308EAE4 自動調心ころ軸受 円筒穴 22300番台 NSK(日本精工) 07025164 22308EAE4 自動調心ころ軸受 円筒穴 22300番台 NSK(日本精工) 07025164

自動調心ころ軸受 円筒穴 22300番台

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07025164 品番 22308EAE4
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。
外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。
自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。

内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)90 幅B(mm)33 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)980 面取寸法r(mm)1.5(最小) 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5300 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6700 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)153000 基本定格荷重Cr(N)170000 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする