・【1台9役】この電源タップは3つスマートコンセントと3つ通常コンセントを搭載しているほか、3つUSBポートも用意されています。最大9台までの同時充電が可能で、コンセントが足りないという問題を解決します。AC出力は最大1250Wので、接続する前にデバイスをご確認頂きます。
・【音声操作】Amazon AlexaとGoogle Homeと連携すれば、スマホアプリとスマートスピーカーを通して、声だけで家の電源をコントロールすることができます。
・【タイマー設定】スケジュール、カウントダウン、サイクルタイミングなどの機能があるので、必要に応じて接続されたデバイスの働く時間と曜日を設定することも可能です。タイマー付きコンセントは省エネルギーや電気代の節約に役立ちます。
・【遠隔操作】3つスマートコンセントは「Smart Life」アプリで電源を直接コントロールすることが可能です。家でも外でも接続したデバイスの電源オン/オフを操作できます。家電などの電源消し忘れも心配する必要がありません。
・【壁掛け用・卓上に】コンセントタップは壁等に仮固定できるフック穴付き、壁にかけてご利用できます。テーブルタップの底の四角にゴム製の滑り止めがついており、卓上で安定感があります。様々な場所に対応し、お客様に便利な生活を与えます。