幅B(mm)23外径D(Φmm)120外接円径Ew(Φmm)105.6内接円径Fw(Φmm)79.6内径d(Φmm)65面取寸法r(mm)1.5(最小)面取寸法r1(mm)1.5(最小)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)1040許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5300許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6300基本動定格荷重Cr(N)84000基本静定格荷重Cor(N)94500JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼