内径d(Φmm)30外径D(Φmm)62幅B(mm)16質量(g)204面取寸法r(mm)1(最小)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r1(mm)0.6(最小)外接円径Ew(Φmm)53.5内接円径Fw(Φmm)38.5許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑11000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑13000基本動定格荷重Cr(N)23500基本静定格荷重Cor(N)21500JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼