曜日別特売
NU208 円筒ころ軸受 NACHI(不二越) 07029687

円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)40
外径D(Φmm)80
幅B(mm)18
内容量1個注文コード07029687品番NU208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,160

ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。
NU形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。
内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。

内径d(Φmm)40外径D(Φmm)80幅B(mm)18質量(g)369面取寸法r(mm)1.1(最小)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r1(mm)1.1(最小)外接円径Ew(Φmm)70内接円径Fw(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8500許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑10000基本動定格荷重Cr(N)43500基本静定格荷重Cor(N)43000JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする