内径d(Φmm)50
外径D(Φmm)90
幅B(mm)20
質量(g)481
面取寸法r(mm)1.1(最小)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
面取寸法r1(mm)1.1(最小)
外接円径Ew(Φmm)80.4
内接円径Fw(Φmm)60.4
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7100
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑8500
基本動定格荷重Cr(N)48000
基本静定格荷重Cor(N)51000
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼