円筒ころ軸受

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)62 注文コード07029802 品番N305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,750
この商品は内径d・外径Dなど60種類から選べます 他の種類を見る

ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。
N形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。
内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。

幅B(mm)17 外径D(Φmm)62 外接円径Ew(Φmm)53 内接円径Fw(Φmm)35 内径d(Φmm)25 面取寸法r(mm)1.1(最小) 面取寸法r1(mm)1.1(最小) 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)230 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑10000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑13000 基本動定格荷重Cr(N)29300 基本静定格荷重Cor(N)25200 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68557282
2017-12-23
用途:
バイクのエンジン

純正品より安くしかも信頼もある商品なので助かりました。

対象商品:
68557282
2014-11-23
用途:
エンジンOH

探していたので助かりました。品質も確かなのでまた利用したいと思います。

対象商品:
68557282
2014-11-23
用途:
エンジンOH

探していたので助かりました。品質も確かなのでまた利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする