幅B(mm)27
外径D(Φmm)110
外接円径Ew(Φmm)95
内接円径Fw(Φmm)65
内径d(Φmm)50
面取寸法r(mm)2(最小)
面取寸法r1(mm)2(最小)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)1140
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5600
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6700
基本動定格荷重Cr(N)87000
基本静定格荷重Cor(N)86000
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼