内径d(Φmm)35
外径D(Φmm)80
幅B(mm)21
質量(g)470
面取寸法r(mm)1.5(最小)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
面取寸法r1(mm)1.1(最小)
外接円径Ew(Φmm)68.2
内接円径Fw(Φmm)46.2
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑9500
基本動定格荷重Cr(N)49500
基本静定格荷重Cor(N)47000
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼