※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF219 円筒ころ軸受 NACHI(不二越) 07030317 NF219 円筒ころ軸受 NACHI(不二越) 07030317

円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)95 外径D(Φmm)170 注文コード07030317 品番NF219
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,700
この商品は内径d・外径Dなど60種類から選べます 他の種類を見る

ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。
内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。

幅B(mm)32 外径D(Φmm)170 外接円径Ew(Φmm)151.5 内接円径Fw(Φmm)113.5 内径d(Φmm)95 面取寸法r(mm)2.1(最小) 面取寸法r1(mm)2.1(最小) 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3800 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4500 基本動定格荷重Cr(N)165000 基本静定格荷重Cor(N)195000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする