3916 3916 FRジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030498

3916 3916 FRジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030498
3916 3916 FRジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030498
3916 3916 FRジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030498

3916 FRジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色アーミーグリーン
サイズSS
内容量1着注文コード07030498品番3916
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

難燃加工を施した素材「FRストレッチツイル」を使用したワークジャケット。両胸ポケットはマチ付きでフラップがあり、両脇ポケットは逆玉縁でポケットに火の粉が入りにくい仕様。袖口にはサイズ調整可能なボタンがあり、ボタンがむき出しにならないようカバーが付いている。右袖に難燃ピクトの刺繍入り。左胸ポケットにはオリジナルの難燃織りネーム付き。

色
アーミーグリーン
サイズ
SS
付属品
耐熱樹脂(約180℃まで)
質量(g)
585(Lサイズ)
混率(%)
綿100%
収納数
両胸フラップポケット/両脇ポケット
対応シーズン
年間
難燃性
JIS T8130規格適合
素材
FRストレッチツイル
伸縮性(%)
【横方向】9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする