83105 83105 TS DELTAコーデュラロングスリーブシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030611

83105 83105 TS DELTAコーデュラロングスリーブシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030611
83105 83105 TS DELTAコーデュラロングスリーブシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030611

83105 TS DELTAコーデュラロングスリーブシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
色ブラック
内容量1着注文コード07030611品番83105
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

薄手コーデュラナイロン糸によるしなやかさと強度・接触冷感性を併せ持つ「DELTAナイロンライト」を使用したインナーシャツ。背中と脇部分がメッシュになっており、通気性が高く蒸れにくい。左袖マルチスリーブ部分にはTS DESIGNロゴの反射プリント、後ろ襟にはドットプリント入り。

色
ブラック
サイズ
S
質量(g)
145(Lサイズ)
混率(%)
ナイロン80%・ポリウレタン20% (メッシュ部分)ナイロン92%・ポリウレタン8%
収納数
左袖マルチスリーブポケット
対応シーズン
春夏
素材
DELTAナイロンライト
UV遮蔽率(%)
0.98
消臭・抗菌機能
脇下消臭テープ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする