2902 単式スラスト玉軸受 2900番台 NACHI(不二越) 07031096 2902 単式スラスト玉軸受 2900番台 NACHI(不二越) 07031096 2902 単式スラスト玉軸受 2900番台 NACHI(不二越) 07031096 2902 単式スラスト玉軸受 2900番台 NACHI(不二越) 07031096

単式スラスト玉軸受 2900番台

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07031096 品番 2902
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には玉が転がる円弧状の軌道溝があります。
この軸受は一方向のアキシアル荷重だけを支持できます。

外径D(Φmm)31 内径D1(Φmm)15.2(最小) 幅T(mm)12 内径d(Φmm)15 外径d1(Φmm)31(最大) 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)21 取付関係寸法(最小da)(mm)25 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 面取寸法r(mm)0.6(最小) 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)41 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5100 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7700 JIS等級0 基本静定格荷重Coa(N)22800 基本動定格荷重Ca(N)14300 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07031087
2018-09-05
用途:
小物作成
建設業・工事業

小物作成に使います、とてもすべりがなめらかでよく重宝しています

対象商品:
07031096
2017-06-30
用途:
製粉機の 部品交換として

メーカーに頼むと 1500-2500円請求がきます。大きさもおなじで 代用してます。いい品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする