曜日別特売
55376 55376 ニッカーズワークジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07032248

55376 55376 ニッカーズワークジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07032248
55376 55376 ニッカーズワークジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07032248
55376 55376 ニッカーズワークジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07032248

55376 ニッカーズワークジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は色・サイズが24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
ブラウン
サイズ
4L
注文コード
07032248
品番
55376
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

現場仕様の高機能タフ素材「ストレッチダック」を使用したワークジャケット。コットンライクな見た目と肌触り感を持ち、汗冷えや洗濯の乾きにくさを解消した冬場にも快適な速乾性素材。左胸ポケットの外側にはペンホルダー付きポケットがあり、ペンなどの道具を分けて入れられる。負荷がかかりやすい肩部分は2枚ヨーク仕立て、肘当て付きで耐久性を向上。裾はアジャスターボタン、袖口にはサイズ調整可能なボタン付き。

色
ブラウン
サイズ
4L
その他
【制電性】帯電防止
質量(g)
700(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル100%
収納数
両胸フラップポケット/左袖ペン差しポケット/両脇ポケット
対応シーズン
年間
素材
ストレッチダック(導電糸入)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする