TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
8226 ESフリースジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
注文コード
07032300
品番
8226
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色落ちしづらい制電フリースジャケット。保温性が高く、毛羽立ちやピリングがしにくい丈夫な生地を使用している。スマートなシルエットと収納力や突起物が出にくいデザイン。チンガード付き。
色
シルバーグレー
サイズ
3L
仕様
反射プリント(左袖ロゴ)
その他
【制電性】JIS T8118規格適合
質量(g)
585(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル100%
収納数
両胸縦ファスナーポケット/左袖マルチスリーブポケット/両脇ポケット
対応シーズン
秋冬
素材
原着制電起毛フリース(導電糸入)