1116 1116 ストレッチコットンツイルジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07032406

1116 1116 ストレッチコットンツイルジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07032406
1116 1116 ストレッチコットンツイルジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07032406
1116 1116 ストレッチコットンツイルジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07032406
1116 1116 ストレッチコットンツイルジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07032406

1116 ストレッチコットンツイルジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色アーミーグリーン
サイズSS
内容量1着注文コード07032406品番1116
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

防縮加工で縮みにくい綿100%のストレッチワークジャケット。綿素材の特徴である肌触りの良さとハードな現場でも安心感のある丈夫さ。クラシックなデザインと塩縮加工による上質な素材感を実現。襟元チンストラップ仕様。裾と袖口にはサイズ調整可能なアジャスターボタン付き。

色
アーミーグリーン
サイズ
SS
付属品
樹脂製
その他
【制電性】帯電防止
質量(g)
705(Lサイズ)
混率(%)
綿100%
収納数
両胸フラップポケット/左袖ペン差し/両脇フラップポケット
対応シーズン
年間
素材
ストレッチコットンツイル(導電糸入)
伸縮性(%)
【横方向】10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする