84293 84293 ハンドウォーマー TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07033779

84293 ハンドウォーマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
07033779
品番
84293
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ラミネート加工+裏ボア仕様で防風性・保温性の高いハンドウォーマー。両手にTS DESIGNロゴプリント入り。手のひら側は滑り止め加工を施している。指先が出るので、スマートフォンの操作や作業もしやすい。

色
ブラック
サイズ
フリー
対応シーズン
秋冬
素材
【ラミネート部分】ポリエステル100%【裏ボア部分】ポリエステル95%・ポリウレタン5%【フライス部分】ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする